Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos4
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieSQ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
- Área efectiva mm2 (factor Cv):0.40 a 0.71
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Consumo de energía (corriente):24VDC; 0.4W CC (17mA), 12VDC; 0.4W CC (34mA)
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C