Motion
PA9H
PA9 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 0.15 gal, capacidad utilizable de 33.5 in3, máx. 10000 psi, caudal de 9 in3/min a máx. psi
Artículo MI #06678852
No. Fabricante PA9H
Precio1,729.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA9 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire - De acción única, depósito de 0.15 gal, capacidad utilizable de 33.5 in3, máx. 10000 psi, caudal de 9 in3/min a máx. psi
Artículo MI #06678852
No. Fabricante PA9H
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
Su precio$1,729.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.81 pulg.
  • Longitud
    16.94 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    15.00 lb
  • Ancho
    6.69 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    PA9 Bomba hidráulica de velocidad única accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    0.15 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    35.0 pulg.3
  • Nivel de sonido
    75 dB(a)
  • Flujo típico a 10000 Psi
    9 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    9 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    33.5 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
PA9H BOMBA DE AIRE PARA CILINDROS DE ACCIÓN SIMPLE
  • Más fácil de operar que una bomba manual, lo que le proporciona la velocidad que necesita a un precio asequible
  • Fácil y económico de reparar; no es una unidad de "desecho"
  • Diseño de cámara único parafuncionamiento y almacenamiento en todas las posiciones
  • Carcasa de aluminio anodizado de capa dura
  • El llenado de aceite con alivio de seguridad integral minimiza la posibilidad de daños en la cámara del depósito si se produce un llenado excesivo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"