Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.120 pulg.
- Longitud total9.500 pulg.
- Ancho general17.140 pulg.
- Peso75.00 lb
Detalles
- Amperaje13.0 A
- Interruptor de controlMotor y válvula remotos
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de potencia1-1/8 CV
- Tipo de bombaPE55 Bomba eléctrica de llave dinamométrica
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi90/89 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi704 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi56 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi74 pulg.3/min
- Flujo típico a 700 Psi440 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.56 pulg.3/min
- UPC_NO662536507417
- Capacidad de aceite utilizable525.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaEl aceite se dirige al lado “extendido” del cilindro, el aceite del lado “retraído” va al depósito; el cilindro en la posición de avance “se sujeta” con la bomba apagada. El aceite se dirige al lado de “retracción” del cilindro; el aceite del lado de “extensión” va al depósito. El cilindro no se “mantendrá” en la posición de “retorno” con el motor en marcha o apagado.
- Número de pieza de la válvula9592
- Tipo de válvulaVálvula de solenoide 3-Way4 vías y 2-Position
- Tipo/función de válvula3-Way4 vías, 2-Position/retorno de retención anticipada
- Voltaje220 V
Descripción general
- Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
- Regulador de presión externo ajustable
- La válvula de alivio interna del lado de retracción protege la herramienta
- Mano a distancia
- Usar para herramientas de doble acción o de acción única
- El colector de cuatro herramientas (sólo modelo -4) permite el uso de hasta cuatro herramientas simultáneamente