Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.250 pulg.
- Longitud total15.000 pulg.
- Ancho general9.313 pulg.
- Peso51.00 lb
Detalles
- Amperaje25.0 A
- Interruptor de controlEncendido/apagado/pulso
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de potencia1-1/8 CV
- Tipo de bombaPE60 Bomba eléctrica de postensado de 2-Speed
- Capacidad del depósito0.75 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas173.25 pulg.3
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi80/85 dB(a)
- Flujo típico a 0 Psi704 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi56 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi74 pulg.3/min
- Flujo típico a 700 Psi440 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.56 pulg.3/min
- UPC_NO662536330916
- Capacidad de aceite utilizable157.0 pulg.3
- Detalles de la función de la válvulaCon la válvula en posición central, la bomba arranca. A continuación, el cable se inserta en la herramienta de tensión, la válvula se coloca en la posición “A”; la parte “Tirar” de la herramienta de tensión se presuriza hasta el nivel especificado para una tensión adecuada del cable (“El puerto A” se comprueba internamente, solo se puede liberar generando presión en la posición “B”). A continuación, la válvula se coloca en la posición “B”, que está controlada por presión y no superará los 6,400 psi (440 bar); la parte “Return” de la herramienta de esfuerzo se presuriza y liberará el puerto “A” cuando la presión alcance aproximadamente la mitad de la presión del puerto “A”; el puerto “A” permanece abierto mientras se mantenga este diferencial de presión. A continuación se detiene la bomba, la válvula se coloca en la posición “A”, liberando la presión del puerto “B”.
- Número de pieza de la válvula9628
- Tipo de válvula4-Way, 3-Position (centro en tándem), manual, válvula de un huso posterior a la tensión
- Tipo/función de válvulaDevolución secuencial de retención anticipada/4-Way, 3-Position
- Voltaje115 V
Descripción general
- Bomba compacta y ligera: excelente opción para aplicaciones exigentes y arranque de bajo voltaje
- Vida útil prolongada y sin problemas en los entornos de trabajo más exigentes
- Comienza bajo carga, incluso con voltajes reducidos en los sitios de construcción
- El refrigerador de aceite externo accionado por ventilador opcional incluye protección antivuelco
- Asa de transporte aislada
- El manómetro integral de 4 pulgadas de diámetro lleno de fluido con bisel de acero cumple con ASME B40.1 Grado A, con un rango de presión de 0 a 10,000 psi en incrementos de 100 psi
- Depósito sellado de 3/4 galones. El puerto de drenaje del depósito es estándar
- Indicador de nivel de aceite estándar para una supervisión precisa del nivel de aceite
- El filtro de centrifugado externo elimina los contaminantes del aceite circulante para maximizar la vida útil de la bomba, la válvula y el cilindro/herramienta