Especificaciones
Dimensiones
- Altura extendida70 pulg.
- Altura retraída24 pulg.
- Accidente cerebrovascular14 pulg.
- Peso522 lb
Detalles
- Capacidad de carga60 toneladas
- Página de producto del fabricante
- Tipo de motorAccionamiento por aire giratorio
- Requiere energía50 cfm a 80 psi
- Tipo de productoConectores para equipos pesados
- Tipo de bombaAire
- Nivel de sonido82 dB(a)
- UPC_NO662536396981
- Funcionalidad de la válvulaManual de la base de retención de elevación
Descripción general
- Se trata de un módulo completo de bomba y carro con módulo de conector montado
- Funcionamiento remoto para la máxima seguridad y control del operador
- Neumáticos grandes y fáciles de maniobrar, pero con una pequeña "huella" que facilita el desplazamiento en los cuartos más ajustados y, a continuación, localiza la posición exacta de elevación
- El asa ajustable y de alta resistencia hace que este gato sea fácil de mover y colocar debajo de los vehículos
- También se puede utilizar para transportar el gato in situ con una carretilla elevadora
- Líneas hidráulicas protegidas y protegidas para un servicio más seguro, más largo y sin problemas
- El diseño modular le permite cambiar los módulos de elevación para adaptarse a sus requisitos de tonelaje o altura
- Utilice el módulo de la bomba como estación de alimentación portátil para sus otros cilindros de doble acción (10,000 psi)
- El exclusivo sistema de control de carga proporciona un control positivo y sin vibraciones al bajar la carga