Motion
R1002D
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 100 toneladas, 2.000 in carrera, 6.641 in retraído, 8.641 in extendido
Artículo MI #06678935
No. Fabricante R1002D
Precio9,526.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 100 toneladas, 2.000 in carrera, 6.641 in retraído, 8.641 in extendido
Artículo MI #06678935
No. Fabricante R1002D
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
Precio9,526.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.125 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    2.203 pulg.
  • Altura extendida
    8.641 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.750 pulg.
  • Altura retraída
    6.641 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Protrusión de la tapa giratoria
    0.281 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Área efectiva
    20.600 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    41.200 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.281 pulg.
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    19.200 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie R / Tonelaje alto
  • Toneladas a 10000 psi
    103.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R1002D CILINDROS DE DOBLE ACCIÓN 100 TONELADAS
  • Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
  • Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
  • Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
  • La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
  • La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"