Motion
R43010L

POWER TEAM
R43010L

Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 430 toneladas, Carrera de 10.000 pulg., Retraído de 21.125 pulg., Extendido de 31.125 pulg.
Artículo MI #06678955
No. Fabricante R43010L
Precio34,688.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
R43010L

Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 430 toneladas, Carrera de 10.000 pulg., Retraído de 21.125 pulg., Extendido de 31.125 pulg.
Artículo MI #06678955
No. Fabricante R43010L
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
Precio34,688.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    10.500 pulg.
  • Altura extendida
    31.125 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    2.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.000 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    10.500 pulg.
  • Altura retraída
    21.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.000 pulg.
  • Peso
    894.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    430 toneladas
  • Área efectiva
    86.590 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    865.900 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    433.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R43010L CILINDROS DE BLOQUEO DE ACCIÓN SIMPLE 430
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"