Motion
R56510D

POWER TEAM
R56510D

Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 565 toneladas, 10.000 in carrera, 21.594 in retraído, 31.594 in extendido
Artículo MI #06678965
No. Fabricante R56510D
Price$47,631.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
R56510D

Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 565 toneladas, 10.000 in carrera, 21.594 in retraído, 31.594 in extendido
Artículo MI #06678965
No. Fabricante R56510D
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
Price$47,631.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • De base a puerto
    2.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    12.000 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    3.203 pulg.
  • Altura extendida
    31.594 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.875 pulg.
  • Piston Rod Diameter  
    9.750 pulg.
  • Altura retraída
    21.594 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    10.000 pulg.
  • Protrusión de la tapa giratoria
    0.547 pulg.
  • Peso
    926.00 lb

Details

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    565 toneladas
  • Área efectiva
    113.100 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    1131.000 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.547 pulg.
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    384.000 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie R / Tonelaje alto
  • Toneladas a 10000 psi
    565.50 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R56510D CILINDROS DE DOBLE ACCIÓN 565 TONELADAS
  • Retorno hidráulico de ciclo bajo y alto volumen con tapas giratorias y alivio de seguridad incorporado que evita la sobrepresurización al retraer
  • Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias para reducir los efectos de la carga descentrada
  • Los cilindros pueden estar “muertos” sin daños
  • La varilla del pistón tratada térmicamente y cromada dura reduce el desgaste en el pistón y la tuerca prensaestopas
  • La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron