Motion
5204KRP50
Cojinete de contacto angular - Orificio de 0.6350 in, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06680616
No. Fabricante 5204KRP50
Precio36.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 0.6350 in, 47 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06680616
No. Fabricante 5204KRP50
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
Su precio$36.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6350 pulg.
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5204RRP50 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de labios triple
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106791621

Descripción general

Descripción del fabricante
5204RRP50 AGRICULTURA