Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Ángulo de contacto25 °
- Ancho del anillo interior29.175 mm
- Exterior Diámetro1.8504 pulg.
- En general Ancho1.1490 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción5204RRP51 AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de abridor de disco agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.6350 in, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 1.1490 in dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5204KRP51
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloLabio doble
- Serie5200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106791614