Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6004-ZD RADIAL BRG BLINDAJE SIMPLE
- Descripción largaEl 6004-ZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6004-ZD
- Número de Upc del fabricante8865590655823
- RPM máximas (grasa)18000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9400 N
- Capacidad de carga estática radial5050 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590655823