Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro68 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6008-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6008-2RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm con diámetro exterior de 68 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6008-2RLD-C3
- Número de Upc del fabricante8865590043996
- RPM máximas (grasa)10000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial16800 N
- Capacidad de carga estática radial11500 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106204442