Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6208-DNR BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO PEQUEÑO
- Descripción largaEl 6208-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6208-NR
- Número de Upc del fabricante8865590658367
- RPM máximas (grasa)8700 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial29100 N
- Capacidad de carga estática radial17900 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106120445