Motion
6215
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681077
No. Fabricante 6215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681077
No. Fabricante 6215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6215 - TAMAÑO GRANDE
  • Descripción larga
    El 6215 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 130 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6215
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658787
  • RPM máximas (grasa)
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    49500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106121442

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6215 - TAMAÑO GRANDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron