Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro16 mm
- En general Ancho5 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción625-ZZUC3 BLINDAJE DOBLE RADIAL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 625-ZZ-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 5 mm con diámetro exterior de 16 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante625-ZZ-C3
- Número de Upc del fabricante8865590433261
- RPM máximas (grasa)37000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1757 N
- Capacidad de carga estática radial681 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106797845