Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción629-ZZPC3-A BLINDAJE DOBLE DEL COJINETE RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 629-ZZ-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 9 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 8 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante629-ZZ-C3
- Número de Upc del fabricante8865590027491
- RPM máximas (grasa)30000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4582 N
- Capacidad de carga estática radial1970 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106986836