Motion
6305-RLD
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681225
No. Fabricante 6305-RLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681225
No. Fabricante 6305-RLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    SELLO DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG 6305-RLD
  • Descripción larga
    El 6305-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590660056
  • RPM máximas (grasa)
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106785309

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG 6305-RLD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron