Motion
635-2RSP
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681353
No. Fabricante 635-2RSP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06681353
No. Fabricante 635-2RSP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 635-2RSP - PEQUEÑO
  • Descripción larga
    El 635-2RSP es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 5 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    635-2RSP
  • Número de Upc del fabricante
    8865590661046
  • RPM máximas (grasa)
    34000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2390 N
  • Capacidad de carga estática radial
    885 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106037545

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 635-2RSP - PEQUEÑO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"