Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4375 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99502H-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 99502H-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante99502H-C3
- Número de Upc del fabricante8865590022243
- RPM máximas (grasa)20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial7740 N
- Capacidad de carga estática radial3732 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106951629