Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Ancho general1.3600 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590602162
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFH205-16G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO8865590602162