Motion
PER.UCPAS210-32

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCPAS210-32

2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.0000 in de ancho general
Artículo MI #06686815
No. Fabricante PER.UCPAS210-32
Precio223.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCPAS210-32

2.0000 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.0000 in de ancho general
Artículo MI #06686815
No. Fabricante PER.UCPAS210-32
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
Precio223.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Altura
    4-9/16 pulg., 115.90 mm
  • Longitud
    5-1/8 pulg., 130.20 mm
  • Altura total
    4-9/16 pulg., 115.90 mm
  • Longitud total
    5-1/8 pulg., 130.20 mm
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.0000 pulg.
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    UCPAS200

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPAS210-32 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron