Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Altura total4.5938 pulg.
- Longitud total5.8438 pulg.
- Ranura Espaciado4.0156 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCT210-32
- Número de Upc del fabricante8865590342921
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoUC210-32
- Tipo de selloSello R
- SerieUCT
- Tipo de unidadMontaje lateral