Motion
800-0/200-1-1-8-8-025-6

NOSHOK INC
800-0/200-1-1-8-8-025-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/200°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 2.5 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #06689856
No. Fabricante 800-0/200-1-1-8-8-025-6
Precio454.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
800-0/200-1-1-8-8-025-6

Transmisor de temperatura serie 800 , rango de temperatura 0/200°F , salida 4-20mA , conexión de proceso 1/2 NPT , conexión Hirschmann, vástago de 2.5 pulg., diámetro de 6 mm
Artículo MI #06689856
No. Fabricante 800-0/200-1-1-8-8-025-6

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio454.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma A
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
800-0/200-1-1-8-8-025-6 TRANSMISOR
  • El sensor de resistencia de platino de 100 Ω ofrece fiabilidad, estabilidad y un rendimiento insuperable
  • Precio económico
  • Amplia variedad de rangos de temperatura y conexiones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo