Motion
2515 X 7/8

LOVEJOY INC
2515 X 7/8

68514457601 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.0600 pulg. de OAL
Artículo MI #06693606
No. Fabricante 2515 X 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
2515 X 7/8

68514457601 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.8750 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 4.0600 pulg. de OAL
Artículo MI #06693606
No. Fabricante 2515 X 7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.6500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0600 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.6700 pulg.
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.3:1
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    Econoline

Descripción general

Descripción del fabricante
2515 7/8 POLEA