Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento070
- Diámetro del extremo del cubo1.3600 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.3600 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144104809
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144104809