Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Código de tamaño de acoplamiento075
- Diámetro del extremo del cubo1.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante685144646552
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144646552