Motion
CJ 75A X 27MM RSB

LOVEJOY INC
CJ 75A X 27MM RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ75, Mordaza curva, calibre de 27 mm, RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06694020
No. Fabricante CJ 75A X 27MM RSB
Precio593.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ 75A X 27MM RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ75, Mordaza curva, calibre de 27 mm, RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06694020
No. Fabricante CJ 75A X 27MM RSB
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
Su precio$593.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    27 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ75
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3000 pulg.
  • Peso
    19.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144624185
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144624185

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ 75A HUB CI 27MM RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo