Motion
CJ 90/100B RSB

LOVEJOY INC
CJ 90/100B RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ90, mordaza curva, RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06694024
No. Fabricante CJ 90/100B RSB
Precio695.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ 90/100B RSB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ90, mordaza curva, RSB, material de hierro fundido
Artículo MI #06694024
No. Fabricante CJ 90/100B RSB
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
Precio695.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ90
  • Diámetro del extremo del cubo
    7.8700 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.9400 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8700 pulg.
  • Peso
    34.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de Upc del fabricante
    685144620637
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144620637

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ90/100B-HUB-CI-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo