Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1800 pulg.
- Diámetro de la junta1.5000 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud total4.2500 pulg.
- Altura del pasador2.1200 pulg.
- Código de tallaD-10B
- Peso1.50 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-10
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieD
- Par de corte estático7920 pulg.·lb
Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar