Motion
MSF25 X 10MM

LOVEJOY INC
MSF25 X 10MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 25, mordaza recta, calibre de 10 mm, acabado sin ranura, material de aleación de zinc
Artículo MI #06696104
No. Fabricante MSF25 X 10MM
Precio55.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MSF25 X 10MM

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 25, mordaza recta, calibre de 10 mm, acabado sin ranura, material de aleación de zinc
Artículo MI #06696104
No. Fabricante MSF25 X 10MM
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
Precio55.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    41 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    25
  • Longitud a través del orificio
    12 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Aleación de zinc
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de catálogo del fabricante
    68514458063
  • Número de Upc del fabricante
    685144580634
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MSF
  • UPC_NO
    685144580634

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF25-HUB-10MM-NKW
  • Conjunto de persiana fácil
  • Buena absorción de la carga de choque
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bujes de aleación de zinc
  • Inserto de poliuretano