Motion
B64ELSS
Cojinete liso esférico RBC - Anillo interior extendido sellado
Artículo MI #06699358
No. Fabricante B64ELSS
Precio3,905.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso esférico RBC - Anillo interior extendido sellado
Artículo MI #06699358
No. Fabricante B64ELSS
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
Precio3,905.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    6 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    19.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400002268
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    150900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    603700 lbf
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido, sellado
  • UPC_NO
    637400002268

Descripción general

Descripción del fabricante
B64ELSS BRG PLENA ESFÉRICA -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good