Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo9
Detalles
- Capacidad del recipiente169 fl oz (EE. UU.)
- Material del recipientePolicarbonato
- IncluyePanel
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento41 °F
- Aceite Capacidad169 fl oz (EE. UU.)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
- SerieALD
Descripción general
- Lubricador situado en el centro
- Bajo consumo de aceite
- Ajuste simplificado del volumen de alimentación de aceite en el que solo se ajusta el diferencial de presión
- El aceite se puede reponer sin interrumpir el suministro de aire
- Bajo mantenimiento
- La niebla de aceite visible garantiza un funcionamiento correcto