Motion
7010301235 RUEDAS DE ACABADO MÚLTIPLE ABRASIVOS ESTÁNDAR 850307, 6 IN X 3 IN X

3M
7010301235 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 850307, 6 IN X 3 IN X

Abrasivos estándar de 850307 ruedas multiacabado, 6 x 3 x 1 en 2S CRS, 1 por caja
Artículo MI #06706075
No. Fabricante 7010301235 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 850307, 6 IN X 3 IN X
Precio238.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301235 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 850307, 6 IN X 3 IN X

Abrasivos estándar de 850307 ruedas multiacabado, 6 x 3 x 1 en 2S CRS, 1 por caja
Artículo MI #06706075
No. Fabricante 7010301235 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 850307, 6 IN X 3 IN X
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
Su precio$238.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda de múltiples acabados 850307 no tejida y desbarbada de abrasivos estándar 7010301235 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 6 y un grosor de rueda de 3 pulgadas, adecuado para el mezclado y pulido.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369629
  • UPC_NO
    00051115369629

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301235 ABRASIVES ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda de baja densidad cubre más superficie cuando se aplica una presión ligera
  • El mineral de carburo de silicio, disponible en una gama de calidades, corta afilados para el acabado final
  • Funciona sin problemas para reducir la fatiga del operador
  • Las fibras de nailon no metálicas evitan la contaminación de la pieza de trabajo, incluidas manchas y manchas
  • La red abierta se adapta a la pieza de trabajo, evitando el corte y el ranurado