Motion
2C-206-S
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 2.0625 pulg. D.I., 3.2500 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #06707735
No. Fabricante 2C-206-S
Precio232.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie 2C-Series - 2C , Dos piezas - Dividido, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal, 2.0625 pulg. D.I., 3.2500 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Ancho
Artículo MI #06707735
No. Fabricante 2C-206-S
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
Precio232.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.6875 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861125496
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Acabado del tornillo
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F837
  • Serie tipo
    2C
  • UPC_NO
    044861125496

Descripción general

Descripción del fabricante
2C-206-S COLLARÍN DE ABRAZADERA 2PC ID 2 1/16", ACERO INOX.
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante