Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja214
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante214
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo839 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada550 lb;2446.5 N
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.20 mm
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso25.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=A|FS=143TC
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-02581
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798928944
- Potencia de entrada máxima1.500 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeA
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2446.5 N, 550 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)4898 pulg-lbs;553.4 Nm
- UPC_NO662798928944
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®