Especificaciones
Detalles
- Capacidad de tambor compatible55 galones (EE. UU.)
- MaterialEmbudo - Junta de tapa de acero con revestimiento en polvo - Junta de tapón de nitrilo - PTFE
Descripción general
- El diseño de cierre se abre y se cierra con una mano para facilitar el acceso al tambor; sin tuercas, sin pernos ni complicaciones.
- La junta de nitrilo y el mecanismo de bloqueo sellan la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor y mantener el contenido del tambor seguro
- Añada una rejilla de embudo de bidón (se vende por separado) para drenar fácilmente los líquidos de desecho en bidones de cabezal abierto
- La tapa permanece cerrada mientras se drenan los filtros o contenedores para ayudarle a cumplir con las regulaciones sobre residuos peligrosos; la tapa permanece en posición vertical cuando está abierta
- Se puede bloquear para evitar el acceso no autorizado
- La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores
- El diseño de embudo alto le permite drenar cubos, latas de pintura y contenedores de hasta 18” de altura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.