Motion
WDL3504
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06713127
No. Fabricante WDL3504
Precio1,252.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06713127
No. Fabricante WDL3504
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
Precio1,252.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    M
  • Número de Upc del fabricante
    781568747803
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568747803

Descripción general

Descripción del fabricante
WDL3504 .5HP,1725RPM,1PH,60HZ,56,TEFC