Motion
8191TNTE18
Rodamiento especial radial agrícola Nice® - Orificio hexagonal, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4331 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06727811
No. Fabricante 8191TNTE18
Precio45.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento especial radial agrícola Nice® - Orificio hexagonal, 0.5625 in ID, 1.3750 in OD, 0.4331 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06727811
No. Fabricante 8191TNTE18
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
Precio45.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.4331 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    8191TNTE18 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes especiales radiales agrícolas - Orificio de 0.562", diámetro exterior de 1.375", ancho de 0.433"
  • Aplicación
    Cortacéspedes comerciales
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    8191TN BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 8191TNTE18 es un rodamiento especial radial agrícola de 0.5625 pulg. de diámetro exterior de 1.375 pulg., 0.4331 pulg. de ancho, diseño hexagonal, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    8191TNTE18
  • Número de Upc del fabricante
    637400364076
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Especial
  • UPC_NO
    637400364076

Descripción general

Descripción del fabricante
8191TN BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"