Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto3650 lpm
- Tamaño de la unidad0.2500 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Par de apriete50 pies-libras
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023121536
- Velocidad máxima14500 rpm
- Tipos de productosMinillave de impacto de aire
- Par inverso55 pies-libras
- Serie2101XPA
- UPC_NO663023121536
Descripción general
- Acceso: Gracias a su pequeño tamaño, esta llave puede caber incluso en los espacios de más difícil acceso
- Fiabilidad: estas piezas resistirán el paso del tiempo. El mecanismo de impacto del perro mecedor es fácil de mantener y ofrece una potente explosión con necesidades de aire bajas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación