Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento125
- Grosor del elemento46.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior290.00 mm
- Peso3.35 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514461459
- Número de Upc del fabricante685144614599
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par6649 N-m
- UPC_NO685144614599