Motion
CP8818
8941088189 Controlador de impacto inalámbrico - Reversible, empuñadura de pistola, 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de plato de garras
Artículo MI #06743226
No. Fabricante CP8818
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8941088189 Controlador de impacto inalámbrico - Reversible, empuñadura de pistola, 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de plato de garras
Artículo MI #06743226
No. Fabricante CP8818
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.98 lb
  • Par de apriete
    85 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Reversible
    Reversible
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO DE CP8818 1/4"
  • Ultracompacto para trabajar en espacios pequeños y reducidos
  • Iluminación LED para áreas de trabajo con iluminación tenue
  • Funcionamiento hacia adelante/atrás con una sola mano
  • El mango ergonómico se adapta perfectamente a su mano
  • Portapuntas de cambio rápido de 1⁄4"
  • Max. torque: 85 ft.lbs/115 Nm in reverse
  • 0.9 kg/1.98 lb
  • 6.3 pulg./161 mm de longitud
  • Herramienta desnuda
  • 12-Volt CP12XP Lithium-ion 1.5Ah battery (sold separately) 
  • Manual del operador incluido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"