Motion
CP1117P32
Mandril con llave de broca - CP1117, no reversible, mango con empuñadura de pistola, tamaño del mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 3200 rpm
Artículo MI #06743243
No. Fabricante CP1117P32
Precio499.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandril con llave de broca - CP1117, no reversible, mango con empuñadura de pistola, tamaño del mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 3200 rpm
Artículo MI #06743243
No. Fabricante CP1117P32
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
Precio499.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    29.8 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451695255
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    CP1117
  • UPC_NO
    015451695255

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1117P32 BROCA DE LLAVE DE LLAVE - 1HP
  • Broca de pistola industrial de 3/8" (10 mm) con mandril industrial con llave Jacobs
  • La mejor relación potencia/peso con motor de 1 hp (750 W)
  • La caja de engranajes duradera reduce el coste de mantenimiento y el tiempo de inactividad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"