Motion
CP3850-85AB7V

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-85AB7V

Amoladora de ángulo de aire de 180 mm (7 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 8500 RPM
Artículo MI #06743253
No. Fabricante CP3850-85AB7V
Price$2,135.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3850-85AB7V

Amoladora de ángulo de aire de 180 mm (7 pulgadas), 2.82 HP / 2100 W - 8500 RPM
Artículo MI #06743253
No. Fabricante CP3850-85AB7V
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
Price$2,135.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la entrada
    0.50 pulg.
  • Tamaño máximo del disco
    7.0 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.60 lb

Details

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Consumo de aire en carga
    77.0 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    2.82 CV
  • Incluye
    Interruptor de bloqueo
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de Upc del fabricante
    15451709075
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • Estilo acelerador
    Disparo del acelerador
  • UPC_NO
    015451709075

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3850-85AB7V ANGULAR GRINDER 7"
  • Cabezal angular de perfil bajo
  • Engranaje biselado de durabilidad superior
  • Palanca de seguridad de doble acción
  • Carcasa de mango curvo
  • Capacidad de rueda de 7" (180 mm)
  • Motor controlado de alto rendimiento de 2.8 CV (2,100 W)
  • Velocidad libre de 8,500 rpm
  • Silenciador integrado
  • Escape orientable
  • Botón de bloqueo del husillo
  • Empuñadura lateral multiposición de amortiguación de vibraciones
  • Certificación ANSI / no para mercados CE

You May Also Like

Los clientes también compraron