Motion
CP86301
Prensa de taller de bomba de aire, 30 toneladas (30T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #06743275
No. Fabricante CP86301
Precio3,464.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 30 toneladas (30T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #06743275
No. Fabricante CP86301
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
Su precio$3,464.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    70 pulg.
  • Longitud
    31 pulg.
  • Anchura máxima
    28 pulg.
  • Peso
    368 lb

Detalles

  • Presión del aire
    90 psi
  • Capacidad
    30 toneladas
  • Número de catálogo del fabricante
    8941086301
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    15451707828
  • Operadores de Manuel

Descripción general

Descripción del fabricante
CP86301 30T PRENSA DE TALLER
  • El sistema de carrera de dos pasos proporciona una alta precisión.
  • El gran calibre (en toneladas cortas y métricas) facilita el control de la presión y la robusta estructura de acero garantiza una alta durabilidad. 

También puede gustarle

Los clientes también compraron