Motion
3PCTS-4FJSX

GATES RUBBER CO
3PCTS-4FJSX

7338-12005 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06746648
No. Fabricante 3PCTS-4FJSX
Precio15.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3PCTS-4FJSX

7338-12005 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #06746648
No. Fabricante 3PCTS-4FJSX
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
Precio15.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Longitud total
    2.23 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Número de Upc del fabricante
    072053844511
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053844511

Descripción general

Descripción del fabricante
3PCTS-4FJSX 7338-12005
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;