Motion
2215-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2215-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06759413
No. Fabricante 2215-TVH-C3
Precio715.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2215-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06759413
No. Fabricante 2215-TVH-C3
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
Su precio$715.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2215-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para un uso robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    2215-TVH-C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801478335
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17600 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801478335

Descripción general

Descripción del fabricante
2215-TVH-C3