Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400169619
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial7400 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400169619
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación