Motion
MTL7
Cojinete terminal de varilla hemimétrica RBC - Serie MT, macho
Artículo MI #06760835
No. Fabricante MTL7
Precio661.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete terminal de varilla hemimétrica RBC - Serie MT, macho
Artículo MI #06760835
No. Fabricante MTL7
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
Precio661.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.781 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4400 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.452 pulg.
  • Altura total
    2.7000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .4375-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Militar
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400183554
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Estándares cumplidos
    ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    637400183554

Descripción general

Descripción del fabricante
MTL7 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron