Motion
MT7
Cojinete terminal de varilla hemimétrica RBC - Serie MT, macho
Artículo MI #06760865
No. Fabricante MT7
Precio634.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete terminal de varilla hemimétrica RBC - Serie MT, macho
Artículo MI #06760865
No. Fabricante MT7

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio634.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.781 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.4400 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.1500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.452 pulg.
  • Altura total
    2.7000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .4375-20
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400183684
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Heim®
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3A
  • UPC_NO
    637400183684

Descripción general

Descripción del fabricante
MT7 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron