Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.875 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3370 pulg.
- Anchura del cabezal0.515 pulg.
- Altura total3.1065 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- GradoPrecisión
- Material de la carcasa13 mm
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400183707
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial19500 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400183707
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación